Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 58-64mm 1f ST fl W=ST hfr Wanne=Stahl BF64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strichzeichnung (ähnlich)
Strichzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-E838B62
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339061709
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
DIN Kabel
Flachprofil
Bügelschelle 58-64mm 1f ST fl W=ST hfr Wanne=Stahl BF64
Weitere Informationen:
Halogenfrei:
ja
Max. Anzahl der Kabel:
1
Montageart:
flaches Profil
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Wanne:
bandverzinkt
Spannbereich:
58 - 64 mm mm
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Werkstoff der Wanne:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Flachstahl, Stahl-Flachstab, bügelschelle 58-64, stahl flachprofil, din kabel, Bügelschelle, Bügelschelle für C-Profilschiene, Bügelschelle für Flacheisen, Bügelschelle für Schirmanschluss, Bügelschelle für U-Eisen, Bügelschelle für Winkeleisen, Hammerfußschelle, Hammerfußschelle mit Kunststoffwanne, Hammerfußschelle mit Stahlwanne, Hammerfußschelle mit Wanne, Schelle
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 3,78*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,0791*
€ 3,7891*
50
Frei Haus
ab € 3,1954*
€ 3,9254*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 3,22*
€ 3,96*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 3,55715*
€ 4,33715*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,33715*
€ 5,16121
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55715*
€ 4,23301
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 216,8575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.