Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langwanne 73-79mm ST LW82


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-E838D47
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339794706
Suchbegriffe:
DIN Kabel
Langwanne
langwanne niedax
din kabel
Langwanne 73-79mm ST LW82
Weitere Informationen:
Ausführung:
Langwanne
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
82 mm mm
Halogenfrei:
ja
Länge:
200 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Spannbereich:
73 - 79 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Bügelschellen-Gegenwanne, Bügelschellen-Zubehör, Doppelwanne, Gegenwanne, Gegenwanne für Bügelschelle, Gegenwanne für Hammerfußschelle, Gegenwanne für Profilschiene, Langwanne für Bügelschelle, Zubehör für Bügelschelle, Zubehör für Hammerfußschelle
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 4,7535*
€ 5,7135*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 4,9972*
€ 5,9872*
1
€ 5,46*
ab € 4,15*
€ 6,05*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 5,48805*
€ 6,54805*
1
€ 3,90*
ab € 4,73*
€ 6,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,54805*
€ 7,79218
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,48805*
€ 6,53078
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 327,4025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.