Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe M12 Ø2413mm 2,5mm gvz USM12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NIED Unterlegscheiben USM12 US M12
NIED Unterlegscheiben USM12 US M12
Artikel-Nr.:
     262-E838E23
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339130405
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
Unterlegscheibe M12 Ø2413mm 2,5mm gvz USM12
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
24 mm mm
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
12
Innendurchmesser:
13 mm mm
Lochform:
rund
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Stärke:
2.5 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Karosseriescheibe, Kotflügel-Unterlegscheibe, Kotflügelscheibe, Kotflügelunterlegscheibe, Polyamid Scheibe, Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, din 125 a13, unterlegscheibe ohne norm, Fächerscheibe, Federring, Gewindescheibe, Kontaktscheibe, Kunststoffscheibe, Lackschutzplatte, Scheibe, Schutzplatte, Unterlegscheibe, U-Scheibe, Zahnscheibe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,2991*
€ 0,3991*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,2998*
€ 0,3998*
100
€ 3,90*
ab € 0,308*
€ 0,408*
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,3408*
€ 0,4508*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,35329*
€ 0,47329*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,47329*
€ 0,56322
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43329*
€ 0,51562
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41329*
€ 0,49182
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35329*
€ 0,42042
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 47,329* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
ab € 0,2168*
Ähnlich
Niedax
ab € 0,0668*
Ähnlich
Niedax
ab € 0,0794*
Ähnlich
Niedax
ab € 0,0835*
Ähnlich
Niedax
ab € 0,1004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.