Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Stahlseil Ø2mm fvz 800Nbr 800Ntr CW100-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NIED Eklips-Band/Seilbf. CW100-2
NIED Eklips-Band/Seilbf. CW100-2
Artikel-Nr.:
     262-E838E87
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339752942
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil
Stahlseil Ø2mm fvz 800Nbr 800Ntr CW100-2
Weitere Informationen:
Anzahl der Einzeldrähte:
7
Außendurchmesser:
2 mm mm
Bruchlast:
800 N
Gewicht:
1.7 kg/100 m
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Tragfähigkeit:
800 N
Ummantelungswerkstoff:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Alu-Seil, Draht, Kupfer-Seil, Metallseil, Runddraht, Seil, Seil für Blitzschutz, Stahl-Seil
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 116,95*
€ 143,60*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 118,09*
€ 144,20*
Frei Haus
ab € 121,86*
€ 149,37*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 126,51*
€ 154,04*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 133,48*
€ 162,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,09*
€ 192,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,56*
€ 189,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,45*
€ 181,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,24*
€ 171,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,48*
€ 158,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.