Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Stahlseil Ø3mm 1900Nbr 1900Ntr CW30-3PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E838E97
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339753345
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil
Stahlseil Ø3mm 1900Nbr 1900Ntr CW30-3PVC
Weitere Informationen:
Anzahl der Einzeldrähte:
7
Außendurchmesser:
3 mm mm
Bruchlast:
1900 N
Gewicht:
1.9 kg/100 m
Tragfähigkeit:
1900 N
Ummantelungswerkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Alu-Seil, Draht, Kupfer-Seil, Metallseil, Runddraht, Seil, Seil für Blitzschutz, Stahl-Seil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 89,33*
€ 111,29*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,93*
€ 112,40*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 96,22*
€ 120,21*
32 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 104,99*
€ 130,47*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,29*
€ 132,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,95*
€ 130,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,25*
€ 125,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,38*
€ 120,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,33*
€ 106,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.