Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängestiel ST 1900mm I-Profil 10kN HI80/1900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängestiel HI 80/1900
Hängestiel HI 80/1900
Artikel-Nr.:
     262-E838F44
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339180103
Suchbegriffe:
Baustütze
Schalungsstütze
Hängestiel
hängestiel niedax
Hängestiel ST 1900mm I-Profil 10kN HI80/1900
Weitere Informationen:
Ausführung:
I-Profil
Gewicht:
12.548 kg
Länge:
1900 mm mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Profilbreite:
42 mm mm
Profilhöhe:
80 mm mm
Tragfähigkeit:
10 kN kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: hängestiel, C-Profil, Hängeschiene, Hängestiel für Kabeltragsystem, I-Profil, I-Stiel, Kabelrinnensystem, Kabeltragsystem, Kabelverlege-System, S-Profil, Stiel, Stiel für Kabeltragsystem, T-Profil, T-Stiel, U-Profil, U-Profil doppelseitig, U-Stiel, Z-Profil, Zubehör für Kabelrinne, Zubehör für Kabelträger, Zubehör für Kabeltragsystem
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 143,33*
€ 175,87*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 143,09*
€ 176,41*
Frei Haus
ab € 148,62*
€ 182,21*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 151,75*
€ 185,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 161,84*
€ 196,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,56*
€ 220,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,52*
€ 219,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,74*
€ 215,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,24*
€ 208,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,75*
€ 180,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.