Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe M5 Ø105,3mm 0,6mm gvz Facettenförmig ZSM5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E838G01
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339208401
Suchbegriffe:
DIN 6797 A
DIN 6797 A Scheibe
DIN 6797 A Zahnscheibe
Scheibe DIN 6797 A
Unterlegscheibe M5 Ø105,3mm 0,6mm gvz Facettenförmig ZSM5
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
10 mm mm
Facettenförmig:
ja
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
5
Innendurchmesser:
5.3 mm mm
Lochform:
rund
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Stärke:
0.6 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Zahnscheibe DIN 6797 A, Fächerscheibe, Fächerscheiben, Fächerscheiben ohne Norm, Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, unterlegscheibe ohne norm 5,3mm x 20mm, unterlegscheibe ohne norm, fächerscheibe stahl, Federring, Gewindescheibe, Kontaktscheibe, Kunststoffscheibe, Lackschutzplatte, Scheibe, Schutzplatte, Unterlegscheibe, U-Scheibe, Zahnscheibe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,0818*
€ 0,1163*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0846*
€ 0,1205*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,08192*
€ 0,12902*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,09132*
€ 0,12902*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0925*
€ 0,1301*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,12902*
€ 0,15353
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,12052*
€ 0,14342
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,11722*
€ 0,13949
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,09132*
€ 0,10867
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,902* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.