Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkverbinder ST Schraubverb 274mm 100-600x60mm f.Kabelrinne RGV60F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-E838G71
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339227808
Suchbegriffe:
Gelenkverbinder (Kabelrinne)
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder
Gelenkverbinder ST Schraubverb 274mm 100-600x60mm f.Kabelrinne RGV60F
Weitere Informationen:
Ausführung:
Längs- und Winkelverbinder
Geeignet für Gitterrinnendraht:
0 - 0 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100 - 600 mm mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
60 - 60 mm mm
Gelenkverbinder vertikal:
ja
Länge:
274 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: längsverbinder kabelbahn niedax, längsverbinder kabelbahn, Eckverbinder, Gelenk vertikal, Gelenkverbinder, Gelenkverbinder für Kabelrinne, Gelenkverbinder horizontal, Gelenkverbinder vertikal, Gitterrinnenverbinder, Kabelleiterverbinder, Längs- und Winkelverbinder, Längsverbinder, Längsverbinder für Kabelrinne, Längsverbinderset, Schnellverbinder, Schraubloser Verbinder, Schraubverbinder, Steckverbinder, Stoßstellenverbinder für Kabelleiter, Stoßstellenverbinder für Kabelrinne, Universalverbinder, Verbinder, Verbinder für Gitterrinne, Verbinder für Kabelleiter, Verbinder für Kabelrinne, Verbinder für Kabeltragsystem, Verbindungsstück, Winkelverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,17*
€ 8,76*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 8,05*
€ 11,38*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 12,22*
€ 14,93*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 12,52*
€ 15,24*
1
€ 5,46*
ab € 11,02*
€ 15,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 762,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.