Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder Kabeltrag ST Schraubverb 500mm 200-600x150mm Geeignet für Kabelleiter WSV150.500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder Kabeltrag ST Schraubverb 500mm 200-600x150mm Geeignet für Kabelleiter
Verbinder Kabeltrag ST Schraubverb 500mm 200-600x150mm Geeignet für Kabelleiter
Artikel-Nr.:
     262-E838J48
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339301706
Suchbegriffe:
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder
Verbinder Kabelleiter
Verbinder Kabeltrag ST Schraubverb 500mm 200-600x150mm Geeignet für Kabelleiter WSV150.500
Weitere Informationen:
Ausführung:
Längsverbinder
Geeignet für Gitterrinnendraht:
0 - 0 mm
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200 - 600 mm mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
150 - 150 mm mm
Länge:
500 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: längsverbinder kabelbahn niedax, längsverbinder kabelbahn, Eckverbinder, Gelenk vertikal, Gelenkverbinder, Gelenkverbinder für Kabelrinne, Gelenkverbinder horizontal, Gelenkverbinder vertikal, Gitterrinnenverbinder, Kabelleiterverbinder, Längs- und Winkelverbinder, Längsverbinder, Längsverbinder für Kabelrinne, Längsverbinderset, Schnellverbinder, Schraubloser Verbinder, Schraubverbinder, Steckverbinder, Stoßstellenverbinder für Kabelleiter, Stoßstellenverbinder für Kabelrinne, Universalverbinder, Verbinder, Verbinder für Gitterrinne, Verbinder für Kabelleiter, Verbinder für Kabelrinne, Verbinder für Kabeltragsystem, Verbindungsstück, Winkelverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 11,41*
€ 14,69*
1 Tag
22
1
€ 5,90*
ab € 11,65*
€ 16,58*
1
€ 5,46*
ab € 12,85*
€ 18,28*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,78*
€ 19,57*
1
€ 3,90*
ab € 14,57*
€ 20,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 146,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.