Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck GEB-K 100x170mm UT 90° ST lgr RAL7035 hfr vz DKA170-78T100L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-E840A54
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339714780
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck GEB-K 100x170mm UT 90° ST lgr RAL7035 hfr vz DKA170-78T100L
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
2
Ausführung:
Unterteil
Breite:
170 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | lichtgrau
Halogenfrei:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Oberteilbreite 1:
78 mm mm
Oberteilbreite 2:
38 mm mm
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
100 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Brüstungskanal, Außeneck für Geräteeinbaukanal, Haubenformteil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 199,06*
€ 242,32*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 199,58*
€ 242,94*
Frei Haus
ab € 205,77*
€ 249,77*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 211,37*
€ 255,64*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 225,62*
€ 272,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,22*
€ 323,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,36*
€ 319,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,09*
€ 311,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,54*
€ 301,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,62*
€ 268,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.