Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck GEB-K 100x170mm UT 90° ST indiv hfr vz DKA170-78T100C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E840A55
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339722402
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck GEB-K 100x170mm UT 90° ST indiv hfr vz DKA170-78T100C
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
2
Ausführung:
Unterteil
Breite:
170 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
individuell
Halogenfrei:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Oberteilbreite 1:
78 mm mm
Oberteilbreite 2:
38 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
100 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Brüstungskanal, Außeneck für Geräteeinbaukanal, Haubenformteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 200,13*
€ 244,25*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 209,76*
€ 257,01*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 224,75*
€ 274,04*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,04*
€ 326,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,92*
€ 322,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,92*
€ 314,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,60*
€ 301,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,75*
€ 267,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.