Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel GEB-K UT 80x220mm ST cws hfr vz RAL9001 DKV220-78T80W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E840A80
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339482009
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Flachwinkel GEB-K UT 80x220mm ST cws hfr vz RAL9001 DKV220-78T80W
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
2
Ausführung:
Unterteil
Breite:
220 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
cremeweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Oberteilbreite 1:
78 mm mm
Oberteilbreite 2:
78 mm mm
RAL-Nummer:
9001
Richtung:
steigend/fallend
Schutzart (IP):
IP20
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
80 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Flachwinkel für Geräteeinbaukanal, Haubenformteil, Vertikales Eckstück für Brüstungskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 176,66*
€ 216,22*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 177,71*
€ 216,84*
Frei Haus
ab € 181,94*
€ 222,79*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 187,99*
€ 228,03*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 199,54*
€ 242,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,92*
€ 289,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,53*
€ 287,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,69*
€ 279,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,97*
€ 268,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,54*
€ 237,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.