Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck LF-K 200x60mm rws RAL9010 UTOT hfr vz ST LUIB60.200R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inneneck, 45 Grad LUIB 60.200 R
Inneneck, 45 Grad LUIB 60.200 R
Artikel-Nr.:
     262-E840B77
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339832507
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
Kabelkanaldeckel
kabelkanaldeckel weiß
kabelkanal innenecke
Inneneck LF-K 200x60mm rws RAL9010 UTOT hfr vz ST LUIB60.200R
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Breite:
200 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 90 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Höhe:
60 mm
Mit Schutzfolie:
ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
45 - 45 °
Weitere Suchbegriffe: niedax kabelkanaldeckel, Haubenformteil, Inneneck für Leitungsführungskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 99,89*
€ 126,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 99,99*
€ 126,18*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 101,07*
€ 127,36*
Frei Haus
ab € 104,84*
€ 130,55*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 106,94*
€ 133,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,18*
€ 150,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,12*
€ 148,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,48*
€ 142,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,93*
€ 140,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,99*
€ 118,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.