Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck LF-K 100x100mm 45° cws RAL9001 UTOT ST LUAB100.100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außeneck, 45 Grad LUAB 100.100 W
Außeneck, 45 Grad LUAB 100.100 W
Artikel-Nr.:
     262-E840C07
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339790951
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
Außeneck LF-K 100x100mm 45° cws RAL9001 UTOT ST LUAB100.100W
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Breite:
100 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 90 °C
Farbe:
cremeweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Höhe:
100 mm
Mit Schutzfolie:
ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
45 - 45 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Leitungsführungskanal, Haubenformteil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 114,17*
€ 142,12*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 113,94*
€ 142,75*
Frei Haus
ab € 118,16*
€ 147,69*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 120,59*
€ 149,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 129,46*
€ 159,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,80*
€ 190,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,25*
€ 188,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,93*
€ 183,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,93*
€ 177,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,46*
€ 154,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.