Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck LF-K 200x60mm cws RAL9001 UTOT hfr vz ST LUIC60.200W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inneneck, 90 Grad LUIC 60.200 W
Inneneck, 90 Grad LUIC 60.200 W
Artikel-Nr.:
     262-E840C38
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339514199
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
Kabelkanaldeckel
kabelkanaldeckel weiß
kabelkanal innenecke
Inneneck LF-K 200x60mm cws RAL9001 UTOT hfr vz ST LUIC60.200W
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Breite:
200 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 90 °C
Farbe:
cremeweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Höhe:
60 mm
Mit Schutzfolie:
ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: niedax kabelkanaldeckel, Haubenformteil, Inneneck für Leitungsführungskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 106,32*
€ 132,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 106,67*
€ 133,39*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 108,61*
€ 135,34*
Frei Haus
ab € 111,09*
€ 138,22*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 113,97*
€ 142,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,39*
€ 158,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,99*
€ 158,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,09*
€ 151,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,97*
€ 148,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,67*
€ 126,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.