Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck LF-K 100x100mm 90° rws RAL9010 UTOT ST LUAC100.100R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außeneck, 90 Grad LUAC 100.100 R
Außeneck, 90 Grad LUAC 100.100 R
Artikel-Nr.:
     262-E840D23
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339833764
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
Außeneck LF-K 100x100mm 90° rws RAL9010 UTOT ST LUAC100.100R
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Breite:
100 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 90 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Höhe:
100 mm
Mit Schutzfolie:
ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Leitungsführungskanal, Haubenformteil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 118,59*
€ 147,44*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 119,96*
€ 147,96*
Frei Haus
ab € 123,27*
€ 152,45*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 125,33*
€ 155,01*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 142,71*
€ 174,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,88*
€ 208,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,48*
€ 205,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,87*
€ 199,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,84*
€ 191,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,71*
€ 169,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.