Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck LF-K 100x60mm 45° UTOT VA LUAB60.100E3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außeneck 45 Grad LUAB 60.100 E3
Außeneck 45 Grad LUAB 60.100 E3
Artikel-Nr.:
     262-E840D50
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339522200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
Außeneck LF-K 100x60mm 45° UTOT VA LUAB60.100E3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Breite:
100 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 90 °C
Halogenfrei:
ja
Höhe:
60 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Winkel:
45 - 45 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Leitungsführungskanal, Haubenformteil
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 115,33*
€ 145,19*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 116,26*
€ 145,79*
Frei Haus
ab € 120,46*
€ 151,08*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 123,92*
€ 155,12*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 148,35*
€ 183,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,46*
€ 218,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,85*
€ 214,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,48*
€ 207,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,86*
€ 199,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,35*
€ 176,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.