| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E840J62 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013339862856 |
| |
|
| | |
| Anbau-Abzweigstück ST vz 110x400mm int.Verb RTAS110.400 Weitere Informationen: | | Ausführung: | integrierter Verbinder | Innenradius: | 138 mm mm | Kabelrinnen-Abgangsbreite: | 400 mm mm | Kabelrinnenhöhe: | 110 mm mm | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abzweigstück für Kabelrinne, Anbau T-Stück, Anbau-Abzweigstück für Kabelrinne, Verbinder |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 137,05* | € 168,11* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 136,58* | € 168,64* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 141,74* | € 173,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 142,32* | € 174,24* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 145,56* | € 177,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|