| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E841D35 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013339894321 |
| |
|
| | |
| C-Profilschiene ST 300x30x15mm 16mm D1,5mm Rück_gel 2970/300FL Weitere Informationen: | | Art der Lochung: | Rücken gelocht | Breite: | 30 mm mm | Höhe: | 15 mm mm | Länge: | 300 mm mm | Materialstärke: | 1.5 mm mm | Profilform: | C-Profil | Schlitzbreite: | 16 mm | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene, Befestigungssystem, C-Profil, C-Profil ohne Flansch, C-Schiene mit Flansch, C-Stiel, Doppelprofil, Einfachprofil, Grundprofil, I-Profil, I-Profilschiene, I-Stiel, Kabeltragsystem, Kombiprofil, Modulleiste, Montageprofil, Montageschiene, Profilschiene gelocht, Profilschiene ungelocht, Reihenschiene, Schiene, S-Profil, S-Profilschiene, S-Stiel, Stiel, Stiel/Profilschiene, Stielprofil, T-Profil, T-Profilschiene, Tragprofil, Tragschiene, T-Stiel, U-Profil, U-Profilschiene, U-Stiel, Wandregisterschiene, Wandregisterschiene für Konsolen, Winkelschiene, Zählerschiene, Z-Profil, Z-Profilschiene, Z-Stiel, Zubehör für Kabelrinne, Zubehör für Kabelträger-System, Zubehör für Kabeltragsystem |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 3,63* | € 5,64* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,64* | € 5,66* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,39* | € 6,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|