Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen Kabelleiter steigen 100x600mm steigendfallend var mitgel.Verb KGS100.603F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verstellbarer Bogen KGS 100.603 F
Verstellbarer Bogen KGS 100.603 F
Artikel-Nr.:
     262-E841D66
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339904587
Suchbegriffe:
Gelenkbogen
Kabelbogen
Verbinder Kabelleiter
gelenkbogen
Bogen Kabelleiter steigen 100x600mm steigendfallend var mitgel.Verb KGS100.603F
Weitere Informationen:
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Bogenausführung:
Segmentbogen
Innenradius:
0 mm
Kabelleiterbreite:
600 mm mm
Kabelleiterhöhe:
100 mm mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Richtungsänderung:
steigend/fallend
Scharnierend:
ja
Seitenlochung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
verstellbar
Weitere Suchbegriffe: Gelenkbogen verstellbar vertikal, Gelenkbogen vertikal, Gelenkbogen vertikal für Kabelleiter, Gelenkbogenelement, Niedergangsstück für Kabelleiter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 111,23*
€ 139,41*
Frei Haus
ab € 367,35*
€ 437,33*
Frei Haus
ab € 368,04*
€ 441,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 404,76*
€ 485,05*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 415,03*
€ 496,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,81*
€ 591,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,49*
€ 590,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,76*
€ 569,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,74*
€ 547,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,03*
€ 493,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.