Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haken Set 2-tlg, 2m, galv.verz GAH-2/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilabhängungs-Set Haken GAH-2/2
Seilabhängungs-Set Haken GAH-2/2
Artikel-Nr.:
     262-E841G50
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339918218
Suchbegriffe:
Seilabhängung
Seilaufhängung
seilaufhängung 2m
seilabhängung
Haken Set 2-tlg, 2m, galv.verz GAH-2/2
Weitere Informationen:
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung
Art des Endanschlusses:
Haken
Kabeldurchmesser:
2 mm
Kabellänge:
2 m
Kabelmaterial:
Stahl
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 8,10*
€ 10,53*
1
€ 5,00*
ab € 8,08*
€ 11,75*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,19*
€ 11,91*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 10,35*
€ 13,08*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,16*
€ 13,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 105,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.