Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung sym direkt Kst 870x92mm 0.21538.00-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abblendung sym direkt Kst 870x92mm 0.21538.00-000
Artikel-Nr.:
     262-E842H59
Hersteller:
     Hoffmeister Leuchten
Herst.-Nr.:
     0.21538.00-000
EAN/GTIN:
     4028121238283
Abblendung sym direkt Kst 870x92mm 0.21538.00-000
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
92 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
870 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.