Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaugehäuse gr Kst L506mm H100mm 0.34932.00-912


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaugehäuse gr Kst L506mm H100mm 0.34932.00-912
Artikel-Nr.:
     262-E842H97
Hersteller:
     Hoffmeister Leuchten
Herst.-Nr.:
     03493200912
EAN/GTIN:
     4028121367778
Einbaugehäuse gr Kst L506mm H100mm 0.34932.00-912
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Breite:
320 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
100 mm
Länge:
506 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,41*
€ 112,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,21*
€ 110,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,19*
€ 107,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,64*
€ 103,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.