Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzglas si DL200 sym direkt Glas 0.35610.00-906


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzglas si DL200 sym direkt Glas 0.35610.00-906
Artikel-Nr.:
     262-E842J50
Hersteller:
     Hoffmeister Leuchten
Herst.-Nr.:
     03561000906
EAN/GTIN:
     4028121322555
Suchbegriffe:
Lampenersatzglas
Ersatzglas si DL200 sym direkt Glas 0.35610.00-906
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Ersatzglas
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Silber
Höhe/Tiefe:
0 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Werkstoff:
Glas
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.