Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radialraster si DL200 glz Kst 0.35653.00-907


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radialraster si DL200 glz Kst 0.35653.00-907
Artikel-Nr.:
     262-E842J62
Hersteller:
     Hoffmeister Leuchten
Herst.-Nr.:
     03565300907
EAN/GTIN:
     4028121021892
Radialraster si DL200 glz Kst 0.35653.00-907
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Radialraster
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Silber
Höhe/Tiefe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.