Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radialraster ws DL200 mt Kst 0.35954.00-910


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radialraster ws DL200 mt Kst 0.35954.00-910
Artikel-Nr.:
     262-E843A73
Hersteller:
     Hoffmeister Leuchten
Herst.-Nr.:
     03595400910
EAN/GTIN:
     4028121029386
Radialraster ws DL200 mt Kst 0.35954.00-910
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Radialraster
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.