Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrpendelabhängung ws Kst 0.93700.00-910


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrpendelabhängung ws Kst 0.93700.00-910
Artikel-Nr.:
     262-E843I60
Hersteller:
     Hoffmeister Leuchten
Herst.-Nr.:
     09370000910
EAN/GTIN:
     4028121189356
Suchbegriffe:
Rohrpendel
Rohrpendelabhängung ws Kst 0.93700.00-910
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Rohrpendelabhängung
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.