Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abhängehaken ws Alu H67mm 0.93720.00-910


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E843I75
Hersteller:
     Hoffmeister Leuchten
Herst.-Nr.:
     09372000910
EAN/GTIN:
     4028121076021
Abhängehaken ws Alu H67mm 0.93720.00-910
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abhängehaken
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
67 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,85*
€ 11,30*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,84*
€ 12,76*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.