Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene Lichtband 80W alu 2-längig L=3100mm 110N/310WKL-TRAGSCHIENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 2929000 Lichtmontage & Zubehör Montageset
Trilux 2929000 Lichtmontage & Zubehör Montageset
Artikel-Nr.:
     262-E844C06
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     2929000
EAN/GTIN:
     4018242088812
Suchbegriffe:
Kettenabhänger Lichtbandsystem
Tragschiene
Tragschiene Lichtbandsystem
tragschiene lichtband
Tragschiene Lichtband 80W alu 2-längig L=3100mm 110N/310WKL-TRAGSCHIENE
Weitere Informationen:
Anzahl der Verdrahtungsadern:
0
Ausführung:
2-längig
Farbe:
Aluminium
Lampenleistung der Lichtleiste:
80 W W
Länge:
3100 mm mm
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
0 mm² mm²
Schutzklasse:
I
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: tragschiene lichtbandsystem, Deckenleuchte, Lichtbandsystem, Montageschiene für Lichtbandsystem, Schnellmontagesystem, Träger, Tragprofil, Tragschiene für Lichtbandsystem, Tragschiene für Schnellmontage-Lichtbandsystem, Tragschiene für Schnellmontagesystem, Zubehör für Schnellmontage-Lichtbandsystem, Zubehör für Schnellmontagesystem
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,90*
€ 54,67*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,06*
€ 55,11*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 43,19*
€ 57,60*
€ 5,00*
ab € 43,55*
€ 58,26*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,87*
€ 58,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.