Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansatzstück 76mm 76mm 3f ST Zubehör 09310/3/76-IIMASTAUFSATZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 2930300 Lichtmontage & Zubehör Montageset
Trilux 2930300 Lichtmontage & Zubehör Montageset
Artikel-Nr.:
     262-E844C31
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     2930300
EAN/GTIN:
     4018242063963
Suchbegriffe:
Kettenabhänger Lichtbandsystem
Lichtmast Mehrfachausleger
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
Ansatzstück 76mm 76mm 3f ST Zubehör 09310/3/76-IIMASTAUFSATZ
Weitere Informationen:
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
3
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ansatzstück
Breite:
1460 mm
Einstecktiefe:
0 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
0 mm
Gewicht:
0 kg
Höhe:
450 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
76 mm
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: kettenabhänger lichtbandsystem
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.255,78*
€ 1.388,44*
Frei Haus
ab € 1.345,10*
€ 1.482,05*
Frei Haus
ab € 1.359,99*
€ 1.496,83*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.480,08*
€ 1.638,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.537,32*
€ 1.687,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.638,84*
€ 1.950,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.627,27*
€ 1.936,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.566,48*
€ 1.864,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.527,48*
€ 1.817,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.480,08*
€ 1.761,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.