Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung Kst WANNE9800ERSATZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzwanne Wanne 9800
Ersatzwanne Wanne 9800
Artikel-Nr.:
     262-E845A61
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     2878800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wannenleuchte Ersatzwanne
wannenleuchte ersatzwanne
Abdeckung Kst WANNE9800ERSATZ
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abdeckung
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 157,99*
€ 192,31*
Frei Haus
ab € 169,32*
€ 205,11*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 171,16*
€ 206,67*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 171,24*
€ 206,84*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 187,25*
€ 226,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,92*
€ 270,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,94*
€ 267,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,89*
€ 254,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,02*
€ 246,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,25*
€ 222,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.