Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung Kst WANNE3331T/28ERSATZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux WANNE 3331T/28 ERSATZ Diffusor
Trilux WANNE 3331T/28 ERSATZ Diffusor
Artikel-Nr.:
     262-E845A78
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     2843200
EAN/GTIN:
     4018242105922
Suchbegriffe:
Wannenleuchte Ersatzwanne
wannenleuchte ersatzwanne
Abdeckung Kst WANNE3331T/28ERSATZ
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abdeckung
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
161 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
34.2 mm
Länge:
1193 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,72*
€ 92,67*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 74,33*
€ 93,44*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 77,78*
€ 97,71*
€ 5,00*
ab € 78,74*
€ 98,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 79,34*
€ 99,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,71*
€ 116,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,73*
€ 115,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,22*
€ 110,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,33*
€ 106,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.