Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung Aragon Kst 656x115x65mm WANNEARAGON118ERSATZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 2879900 Lichtmontage & Zubehör Diffusor
Trilux 2879900 Lichtmontage & Zubehör Diffusor
Artikel-Nr.:
     262-E845A83
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     2879900
EAN/GTIN:
     4018242112067
Suchbegriffe:
Wannenleuchte Ersatzwanne
wannenleuchte ersatzwanne
Abdeckung Aragon Kst 656x115x65mm WANNEARAGON118ERSATZ
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abdeckung
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
115 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
65 mm
Länge:
656 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,60*
€ 31,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,86*
€ 31,81*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 24,06*
€ 33,10*
€ 5,46*
ab € 24,32*
€ 33,50*
€ 3,90*
ab € 27,62*
€ 37,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.