Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung Aragon Kst 656x174x65mm WANNEARAGON218ERSATZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 2880200 Lichtmontage & Zubehör Diffusor
Trilux 2880200 Lichtmontage & Zubehör Diffusor
Artikel-Nr.:
     262-E845A84
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     2880200
EAN/GTIN:
     4018242112074
Suchbegriffe:
Wannenleuchte Ersatzwanne
wannenleuchte ersatzwanne
Abdeckung Aragon Kst 656x174x65mm WANNEARAGON218ERSATZ
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abdeckung
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
174 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
65 mm
Länge:
656 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,38*
€ 44,95*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,47*
€ 45,30*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 33,61*
€ 45,32*
€ 5,00*
ab € 35,43*
€ 47,78*
€ 3,90*
ab € 36,65*
€ 49,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.