Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung Aragon Kst 1565x174x65mm WANNEARAGON258ERSATZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 2880400 Lichtmontage & Zubehör Diffusor
Trilux 2880400 Lichtmontage & Zubehör Diffusor
Artikel-Nr.:
     262-E845A88
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     2880400
EAN/GTIN:
     4018242112111
Suchbegriffe:
Wannenleuchte Ersatzwanne
wannenleuchte ersatzwanne
Abdeckung Aragon Kst 1565x174x65mm WANNEARAGON258ERSATZ
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abdeckung
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
174 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
65 mm
Länge:
1565 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,67*
€ 57,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,90*
€ 58,19*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 44,18*
€ 58,23*
€ 5,46*
ab € 46,71*
€ 61,58*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,35*
€ 61,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.