Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung sym direkt Kst Ø250x67mm WANNE7481ERSATZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 2869900 Lichtmontage & Zubehör Diffusor
Trilux 2869900 Lichtmontage & Zubehör Diffusor
Artikel-Nr.:
     262-E845A99
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     2869900
EAN/GTIN:
     4018242112128
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Wannenleuchte Ersatzwanne
wannenleuchte ersatzwanne
Abdeckung sym direkt Kst Ø250x67mm WANNE7481ERSATZ
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abdeckung
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
250 mm
Höhe/Tiefe:
67 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,88*
€ 59,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,22*
€ 59,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 45,00*
€ 59,49*
€ 5,00*
ab € 47,98*
€ 62,51*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,05*
€ 62,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.