Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzstück Lumena 76mm 76mm 2f Alu Zubehör 0860/2/76/180°MASTANB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E846D95
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     2220400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtmast Doppelausleger
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
lichtmast doppelausleger
Aufsatzstück Lumena 76mm 76mm 2f Alu Zubehör 0860/2/76/180°MASTANB
Weitere Informationen:
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
2
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Breite:
340 mm
Einstecktiefe:
0 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
0 mm
Gewicht:
0 kg
Höhe:
93 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
76 mm
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,32*
€ 320,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,25*
€ 314,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,60*
€ 298,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,30*
€ 290,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,00*
€ 259,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.