Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzstück Lumena 76mm 76mm 3f Alu Zubehör 0860/3/76MASTANB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsatzstück Lumena 76mm 76mm 3f Alu Zubehör 0860/3/76MASTANB
Artikel-Nr.:
     262-E846D96
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     2220500
EAN/GTIN:
     4018242094561
Suchbegriffe:
Lichtmast Mehrfachausleger
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
mastaufsatzstück
Aufsatzstück Lumena 76mm 76mm 3f Alu Zubehör 0860/3/76MASTANB
Weitere Informationen:
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
3
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Breite:
0 mm
Einstecktiefe:
0 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
0 mm
Gewicht:
0 kg
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
76 mm
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,47*
€ 374,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,53*
€ 368,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,20*
€ 350,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,43*
€ 340,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,58*
€ 304,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.