Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe ws Kst 07690E-R-PCENDKASCHIERUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 2194800 Lichtmontage & Zubehör Endabdeckung
Trilux 2194800 Lichtmontage & Zubehör Endabdeckung
Artikel-Nr.:
     262-E846H95
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     2194800
EAN/GTIN:
     4018242156634
Endkappe ws Kst 07690E-R-PCENDKASCHIERUNG
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,99*
€ 1,66*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,00*
€ 1,67*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,04*
€ 1,74*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1,48*
€ 2,38*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.