Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausleger gr Alu Ø60mm L200mm H200mm 4871RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausleger gr Alu Ø60mm L200mm H200mm
Ausleger gr Alu Ø60mm L200mm H200mm
Artikel-Nr.:
     262-E849F55
Hersteller:
     Schuch
Herst.-Nr.:
     487000002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Straßenbeleuchtung Rohrausleger
straßenbeleuchtung rohrausleger
Ausleger gr Alu Ø60mm L200mm H200mm 4871RAL7035
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Breite:
156 mm
Durchmesser:
60 mm
Farbe:
grau
Höhe:
200 mm
Länge:
200 mm
Werkstoff:
Aluminium
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 42,85*
€ 56,15*
€ 5,00*
ab € 43,67*
€ 57,03*
2 Tage
4
€ 4,98*
ab € 43,93*
€ 57,21*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,86*
€ 57,37*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 53,71*
€ 68,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.