Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussdose Cat6 APmont 1xRJ45 schräg RAL9010 AP-Mont rws LSA UAE-CAT.6AISO-8UAPRW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rutenbeck 13411501 Steckdose RJ-45 Weiß
Rutenbeck 13411501 Steckdose RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     262-E849G40
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     13411501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendose cat 6a 1xrj45
datendose cat 6a
Anschlussdose Cat6 APmont 1xRJ45 schräg RAL9010 AP-Mont rws LSA UAE-CAT.6AISO-8UAPRW
Weitere Informationen:
Anschlussart:
LSA
Aufputzmontage:
ja
Auslassrichtung:
schräg
Befestigungsart:
schrauben
Farbcodierung:
ja
Farbe:
reinweiß | weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Gerätebreite:
65 mm
Gerätehöhe:
80 mm
Gerätetiefe:
26 mm
Kategorie:
6
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
ja
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Mit Textfeld:
ja
Montageart Schirmanschluss:
Schraube
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Separate Kabelzugentlastung:
ja
Separater Erdungsanschluss:
ja
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Zusammenstellung:
Basiselement mit voller Abdeckplatte
Weitere Suchbegriffe: datendose, 10BaseT-Dose, 2-Port-Anschlussdose, Anschlussdose, Anschlusseinheit, AP-Steckdose, Aufputz-Anschlussdose, Bodentank-Dose, Categorie 5-Anschlussdose, Categorie 5E-Anschlussdose, Categorie 6-Anschlussdose, Categorie 7-Anschlussdose, Datenanschlussdose, Datenanschlussdose Kupfer, Datensteckdose, EDV-Dose, Einbau-Anschlussdose, Ethernet-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernmeldesteckdose, Geräteanschlussdose, IAE-Anschlussdose, ISDN-Anschlussdose, ISDN-Steckdose, Kanalsteckdose, Kommunikationsdose, MJ-Anschlussdose, Modular-Dose, RJ12-Anschlussdose, RJ45-Anschlussdose, Schrägauslassdose, Steckdose, UAE-Anschlussdose, Unterflurdose, Unterputz-Anschlussdose, UP-Steckdose, Wandauslass, Wandsteckdose, Western-Technik-Anschlussdose
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,69*
€ 11,10*
1
€ 5,46*
ab € 7,94*
€ 11,22*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,96*
€ 11,24*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,40*
€ 12,12*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 9,65*
€ 12,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 122,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.