Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-Profilschiene ST 900x41x41mm 22mm D2,5mm Rück_gel MS4141P0900FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C-Profilschiene ST 900x41x41mm 22mm D2,5mm Rück_gel
C-Profilschiene ST 900x41x41mm 22mm D2,5mm Rück_gel
Artikel-Nr.:
     262-E851A70
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1122584
EAN/GTIN:
     4012195487159
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Hutschiene
Installationsschiene
Montageschiene
C-Profilschiene ST 900x41x41mm 22mm D2,5mm Rück_gel MS4141P0900FT
Weitere Informationen:
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Ausführung:
Einfachprofil
Breite:
41 mm mm
Flächenträgheitsmoment ly:
6.05 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
9.01 cm4
Gewicht:
2.35 kg
Höhe:
41 mm mm
Länge:
900 mm mm
Materialstärke:
2.5 mm mm
Mit Zahnung:
ja
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt und beschichtet
Profilform:
C-Profil
Schlitzbreite:
22 mm
Werkstoff:
Stahl
Widerstandsmoment Wy:
2.91 cm³
Widerstandsmoment Wz:
4.4 cm³
Weitere Suchbegriffe: Profilschiene, c-profilschiene obo, c-profilschiene, Ankerschiene, Befestigungssystem, C-Profil, C-Profil ohne Flansch, C-Schiene mit Flansch, C-Stiel, Doppelprofil, Einfachprofil, Grundprofil, I-Profil, I-Profilschiene, I-Stiel, Kabeltragsystem, Kombiprofil, Modulleiste, Montageprofil, Profilschiene gelocht, Profilschiene ungelocht, Reihenschiene, Schiene, S-Profil, S-Profilschiene, S-Stiel, Stiel, Stiel/Profilschiene, Stielprofil, T-Profil, T-Profilschiene, Tragprofil, Tragschiene, T-Stiel, U-Profil, U-Profilschiene, U-Stiel, Wandregisterschiene, Wandregisterschiene für Konsolen, Winkelschiene, Zählerschiene, Z-Profil, Z-Profilschiene, Z-Stiel, Zubehör für Kabelrinne, Zubehör für Kabelträger-System, Zubehör für Kabeltragsystem
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 46,005*
€ 53,105*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 42,71606*
€ 54,46606*
24 Tage
unbekannt
6
€ 6,99*
ab € 47,2581*
€ 54,5081*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 44,38922*
€ 56,53922*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 45,18*
€ 57,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,46606*
€ 64,81461
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,79606*
€ 64,01731
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,83606*
€ 59,30491
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,12606*
€ 57,27001
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,25606*
€ 56,23471
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,71606*
€ 50,83211
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
1147214
€ 2,0675*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1148322
€ 4,5707*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1175211
€ 2,665*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.