Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beleuchtungseinsatz E10 2 40mA Schalter 230V 167802


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Beleuchtungseinsatz E10 2 40mA Schalter 230V
Beleuchtungseinsatz E10 2 40mA Schalter 230V
Artikel-Nr.:
     262-E851H87
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     167802
EAN/GTIN:
     4011334293774
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Leds mit Schraubsockel
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Beleuchtungseinsatz E10 2 40mA Schalter 230V 167802
Weitere Informationen:
Anwendung:
Schalter/Taster
Farbe des Leuchtmittels:
gelb
Fassung:
E10
Leuchtmittel:
LED
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
0.04 A A
Nennstromaufnahme:
40 mA
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel E10, Sockel E10, schalterabdeckung, Beleuchtungseinsatz, Beleuchtungseinsatz (Installationsschalterprogramme), Beleuchtungseinsatz für Installationsschalterprogramme, Beleuchtungseinsatz für Schaltermaterial, Beleuchtungselement, Flächen-LED-Aggregat, Glimmaggregat, Glimmlampe, Glimmlampe für Dimmer, Glimmlampen-Element, Glühaggregat, Glühlampe, Glühlampen-Element, Kontrolllampen-Einsatz, Kontrolllicht, LED-Beleuchtungseinsatz, Leuchtmarkierung, Orientierungsbeleuchtung, Punktbeleuchtung, Steck-Glimmlampe, Steck-Glühlampe, Stecklampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 5,98*
€ 7,90*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,39*
€ 8,41*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,34*
€ 9,10*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 6,68*
€ 9,60*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,02*
€ 10,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 79,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.