Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollwippe Schalter System M polws mt Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung 431019


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kontrollwippe Schalter System M polws mt Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung
Kontrollwippe Schalter System M polws mt Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung
Artikel-Nr.:
     262-E853H24
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     431019
EAN/GTIN:
     4042811075934
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Kontrollwippe Schalter System M polws mt Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung 431019
Weitere Informationen:
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Ausführung:
einteilige Wippe
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Farbe:
polarweiß | weiß
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Halogenfrei:
ja
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Verwendung:
Schalter/Taster
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Wippe, merten wippen wechselschalter weiß, schalterabdeckung, schalterabdeckung merten, Abdeckplatte mit Regulierknopf, Abdeckung für Dimmer, Abdeckung für Jalousie, Abdeckung für Schalter, Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer, Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer, Jalousie, Abdeckung für Taster, Aufsatz-Taste, Aufsatz-Wippe, Bedienelement, Bedienteil, Bedienungselement, Drehgriff, Drehknopf, Druckknopf, Hotelcard, Hotelcard-Schalter-Aufsatz, Jalousieschalterabdeckung, Kappe, Knebel, Knopf, Kontroll-Wippe, Kurzhub-Taste, Schaltuhrabdeckung, Schlüssel, Schlüsselschalterabdeckung, Taste, Tasterwippe, Vollabdeckung, Wippe anschraubbar, Wippe mit abtastbarem Symbol, Wippe mit Aufdruck, Wippe mit beiliegenden Linsen, Wippe mit Beschriftungsfeld, Wippe mit Mundstabführung, Wippschalter, Wippschalter-Wippe, Wipptaster, Zeitschalterabdeckung, Zentralstück für Jalousie Schlüsselschalter/-taster, Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster, Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster, Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter, Zentralstück mit Drehknopf für Drehschalter, Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter, Zentralstück mit Regulierknopf, Zentralstück mit roter Linse für Zugschalter und Zugtaster, Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, Zugschalterabdeckung, Zugschnur, Zugtasterabdeckung, Zug-Wechselschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,59*
€ 3,81*
4 Tage
6
€ 6,40*
ab € 2,62*
€ 3,85*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2,67*
€ 3,93*
3 Tage
31
€ 4,95*
ab € 2,79*
€ 4,10*
1 Tag
37
€ 5,90*
ab € 2,93*
€ 4,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.