Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 2f si mt PANZER Metall f.GEB-K Unterputzmontage Alu 480260


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rahmen 2f si mt PANZER Metall f.GEB-K Unterputzmontage Alu
Rahmen 2f si mt PANZER Metall f.GEB-K Unterputzmontage Alu
Artikel-Nr.:
     262-E853H99
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     480260
EAN/GTIN:
     4042811067564
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Rahmen 2f si mt PANZER Metall f.GEB-K Unterputzmontage Alu 480260
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Anzahl der Einheiten horizontal:
0
Anzahl der Einheiten vertikal:
0
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Klemm-/Schraubbefestigung
Breite:
95 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
60 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbauhöhe:
0 mm
Farbe:
Silber
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
166 mm
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Schlagfestigkeit:
IK02
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
12 mm
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, schalterabdeckung merten, schalterabdeckung, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,99*
ab € 42,46*
€ 55,85*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,15*
€ 58,80*
3 Tage
20
€ 4,95*
ab € 45,53*
€ 59,35*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 45,49*
€ 59,54*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 45,92*
€ 61,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.