Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steck-Glühlampe 24V LIGHT CONTROL 35mA SchaltTast 167601


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steck-Glühlampe 24V LIGHT CONTROL 35mA SchaltTast
Steck-Glühlampe 24V LIGHT CONTROL 35mA SchaltTast
Artikel-Nr.:
     262-E855B03
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     167601
EAN/GTIN:
     4011334293323
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
beleuchtungseinsatz für schalter
Steck-Glühlampe 24V LIGHT CONTROL 35mA SchaltTast 167601
Weitere Informationen:
Anwendung:
Schalter/Taster
Farbe des Leuchtmittels:
grün
Fassung:
Stecksockel
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
24 - 24 V V
Nennstrom:
0.035 A A
Nennstromaufnahme:
35 mA
Weitere Suchbegriffe: Beleuchtungseinsatz, Beleuchtungseinsatz (Installationsschalterprogramme), Beleuchtungseinsatz für Installationsschalterprogramme, Beleuchtungseinsatz für Schaltermaterial, Beleuchtungselement, Flächen-LED-Aggregat, Glimmaggregat, Glimmlampe, Glimmlampe für Dimmer, Glimmlampen-Element, Glühaggregat, Glühlampe, Glühlampen-Element, Kontrolllampen-Einsatz, Kontrolllicht, LED-Beleuchtungseinsatz, Leuchtmarkierung, Orientierungsbeleuchtung, Punktbeleuchtung, Steck-Glimmlampe, Steck-Glühlampe, Stecklampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 3,75*
€ 5,06*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,01*
€ 5,35*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,97*
€ 5,77*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 4,19*
€ 6,10*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,41*
€ 6,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 50,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
1676
ab € 3,74*
Ähnlich
Berker
167602
ab € 3,73*
Ähnlich
Hager
167603
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.