Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtregel-Potentiometer INTEGRO FLOW UP Dimmung 1-10 V DrehDruckkn 6A 230V 50mA 928912505


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lichtregel-Potentiometer INTEGRO FLOW UP Dimmung 1-10 V DrehDruckkn 6A 230V 50mA
Lichtregel-Potentiometer INTEGRO FLOW UP Dimmung 1-10 V DrehDruckkn 6A 230V 50mA
Artikel-Nr.:
     262-E855C36
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     928912505
EAN/GTIN:
     4011334265191
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Abdeckrahmen
Lichtregel-Potentiometer INTEGRO FLOW UP Dimmung 1-10 V DrehDruckkn 6A 230V 50mA 928912505
Weitere Informationen:
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Bemessungsstrom:
6 A
Dimmung 1-10 V:
ja
Farbe:
anthrazit
Frequenz:
50 - 60 Hz
Gerätebreite:
59.5 mm
Gerätehöhe:
59.5 mm
Gerätetiefe:
58 mm
Lichtwertspeicher:
ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
230 V
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Steuerstrom:
50 mA
Weitere Suchbegriffe: Rahmen, Dimmer UP-Einsätze, UP-Einsätze Dimmer, rahmen antrazit berker, potentiometer, berker potentiometer, Drehpotentiometer, Elektronisches Drehpotentiometer 1-10 V, Elektronisches Regelpotentiometer, Elektronisches Tast-Drehpotentiometer, Handsteuergerät, Lichtregelsystem-Potentiometer, Potentiometer für Lichtregelsystem, Potentiometer-Einsatz, Regelpoti, Steuergerät für Lichtregelsystem, Steuerkomponenten für Lichtregelsystem, Taststeuereinheit, Zubehör für Lichtregelsystem
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 57,67*
€ 67,83*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 61,24*
€ 71,87*
1
€ 5,46*
ab € 58,03*
€ 74,90*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 59,45*
€ 76,49*
1
Frei Haus
ab € 59,79*
€ 76,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 678,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.