Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatz Sat 1f INTEGRO br Schraubbef 945812501


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einsatz Sat 1f INTEGRO br Schraubbef
Einsatz Sat 1f INTEGRO br Schraubbef
Artikel-Nr.:
     262-E855C39
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     945812501
EAN/GTIN:
     4011334286202
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Durchgangsdose
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Einsatz Sat 1f INTEGRO br Schraubbef 945812501
Weitere Informationen:
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Farbe:
braun
Gerätebreite:
55 mm
Gerätehöhe:
55 mm
Gerätetiefe:
33 mm
Halogenfrei:
ja
Montageart:
Aufputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
8017
Verwendung:
Sat
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: Multimediadose, SAT/TV/RF-Antennendose, SAT/TV/RF-Dose, TV-Antennendose, TV-Dose, Verbindungsdose, abdeckung hager berker, durchgangsdose, AB-Anschlussdose, Abdeckhaube, Abdeckplatte, Abdeckung, Abdeckung D-Subminiatur, Abdeckung Krankenhausinstallation, Abdeckung XLR, Adapter, ADO-Anschlussdose, Anschlussdose, Antennenabdeckplatte, Antennen-Abdeckung, Aufsatz für Lichtsignal, Blindabdeckung, Blindplatte, Blindverschluss, Dimmer-Abdeckung, Drehschalter-Abdeckung, Fax-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernsehanschluss, Glasabdeckung, Klappdeckel, Kombidose, Kombiplatte, Kommunikationselement für Installationsschalterprogramme, Kommunikationstechnik/Klinikinstallation, Lautsprecheranschluss-Abdeckung, Modem-Anschlussdose, Modularset, Montageplatte, Sat Abdeckung, TAE-Abdeckung, TAE-Anschlussdose, TAE-Dose, Telefonabdeckung, Telefonanschlussdose, Telefon-Anschlussdose, Telefondose, Telekommunikationsanschlussdose, Telekommunikations-Anschluss-Einheit, Telekommunikations-Dose, Tragplatte, Tragring für Daten-/Kommunikationssystem, Tragring für Datensystem, Tragring für Kommunikationssystem, TV-Abdeckung, UAE-Abdeckung, VDO-Abdeckung, VDO-Anschlussdose, Westernanschlussdose, Zentralplatte, Zentralplatte Kommunikationstechnik, Zentralscheibe, Zentralstück, Zwischenplatte, Zwischenrahmen, Zwischenring
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 5,95*
ab € 7,57*
€ 12,82*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 10,70*
€ 13,69*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 11,45*
€ 14,58*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 11,98*
€ 16,80*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,59*
€ 17,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 136,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.