Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E855C41 Herst.-Nr.: 945812505 EAN/GTIN: 4011334286219 |
| |
|
| | |
| Einsatz Sat 1f INTEGRO anth Schraubbef 945812505 Weitere Informationen: | | Anzahl der Module (bei Modulbauweise): | 1 | Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube | Beschriftungsfeld: | ohne Beschriftungsfeld | Farbe: | anthrazit | Gerätebreite: | 55 mm | Gerätehöhe: | 55 mm | Gerätetiefe: | 33 mm | Halogenfrei: | ja | Montageart: | Aufputz | Oberflächenschutz: | unbehandelt | RAL-Nummer (ähnlich): | 7021 | Verwendung: | Sat | Zusammenstellung: | Basiselement |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multimediadose, SAT/TV/RF-Antennendose, SAT/TV/RF-Dose, TV-Antennendose, TV-Dose, Verbindungsdose, abdeckung hager berker, durchgangsdose, AB-Anschlussdose, Abdeckhaube, Abdeckplatte, Abdeckung, Abdeckung D-Subminiatur, Abdeckung Krankenhausinstallation, Abdeckung XLR, Adapter, ADO-Anschlussdose, Anschlussdose, Antennenabdeckplatte, Antennen-Abdeckung, Aufsatz für Lichtsignal, Blindabdeckung, Blindplatte, Blindverschluss, Dimmer-Abdeckung, Drehschalter-Abdeckung, Fax-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernsehanschluss, Glasabdeckung, Klappdeckel, Kombidose, Kombiplatte, Kommunikationselement für Installationsschalterprogramme, Kommunikationstechnik/Klinikinstallation, Lautsprecheranschluss-Abdeckung, Modem-Anschlussdose, Modularset, Montageplatte, Sat Abdeckung, TAE-Abdeckung, TAE-Anschlussdose, TAE-Dose, Telefonabdeckung, Telefonanschlussdose, Telefon-Anschlussdose, Telefondose, Telekommunikationsanschlussdose, Telekommunikations-Anschluss-Einheit, Telekommunikations-Dose, Tragplatte, Tragring für Daten-/Kommunikationssystem, Tragring für Datensystem, Tragring für Kommunikationssystem, TV-Abdeckung, UAE-Abdeckung, VDO-Abdeckung, VDO-Anschlussdose, Westernanschlussdose, Zentralplatte, Zentralplatte Kommunikationstechnik, Zentralscheibe, Zentralstück, Zwischenplatte, Zwischenrahmen, Zwischenring |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 10,69* | € 13,61* | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 11,44* | € 14,57* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,33* | € 15,91* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,97* | € 16,83* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,58* | € 17,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 136,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|