Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einführungsflansch Kst 320x145mm unbeh Flanschöffnung GAF4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlußflansch GAF4
Anschlußflansch GAF4
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E855I42
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     GAF4
EAN/GTIN:
     4015153028241
Suchbegriffe:
Flanschplatte
flanschplatte
Einführungsflansch Kst 320x145mm unbeh Flanschöffnung GAF4
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flanschöffnung
Breite:
145 mm mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
22 - 52 mm
Gewindeart:
ohne
Höhe:
320 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Stärke:
25 mm
Typ:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Anbauflansch, Einführungsflansch für Kleingehäuse, Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank, Einführungsplatte, Einführungsplatte für Kleingehäuse, Flansch, Flansch für Zählerschrank, Flansch Kleingehäuse leer, Flanscheinsatz, Flanschplatte für Schaltschrank, Kabeleinführung, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Moosgummidurchsteckflansch, Moosgummiflansch, Nippelflansch, Nippelleiste, PG-Segment-Flanschplatte, Platte, Schaltschrank-Flanschplatte, Verschlussflansch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,80*
€ 13,81*
€ 5,00*
ab € 9,89*
€ 13,93*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,15*
€ 14,28*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,95*
€ 15,41*
€ 3,90*
ab € 11,22*
€ 15,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.